ジョイフル
携帯トイレ女性用
受け口が広い。アウトドアやドライブ等の備えとして。
用途
ドライブ
材質
ポリエチレン/高分子吸収樹脂
幅(mm)
130
高さ(mm)
240
奥行(mm)
25
適合容量(mL)
600
入数
3個
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381006
J-590
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください