180USBケーブル AtoC
無段階で180°動くUSB TYPE-Cプラグを備えたケーブルです。
スマートフォンやタブレット、電子タバコなどの充電ができます。
スマートフォンやタブレットのデータ通信も可能です。
プラグが動くので、横向きに使用したり、車内のトレイなどに置く場合にもケーブルが邪魔になりにくいです。
ケーブルの被膜にはしなやかで引っ張りにも強いナイロンメッシュ素材を使用しています。
幅(mm)15
高さ(mm)42
奥行(mm)7
出力最大3.0A対応
ケーブル長(m)1.1
対応データ通信対応
内容量1個