曜日別特売

アクリルシフトノブ

アクリルシフトノブ - カシムラアクリルシフトノブ - カシムラアクリルシフトノブ - カシムラアクリルシフトノブ - カシムラアクリルシフトノブ - カシムラアクリルシフトノブ - カシムラアクリルシフトノブ - カシムラアクリルシフトノブ - カシムラ

全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。
ゲート式AT車/MT車/コラム車用。
ネジ式で簡単に取り付け可能。

付属品Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個幅(mm)45高さ(mm)200材質(本体)アクリル質量(g)390奥行(mm)45適合シャフト径(Φmm)8/10/12適合シャフト長さ25mm以上内容量1個
注意
※シフトノブにオーバードライブボタンなどスイッチが付いていますと取り付けできません。
※シャフトにネジ山がない車種には取付けできません。
※Φ12mmのシャフトに取り付けの際はシャフトキャップは不要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381374KS-119ブルー
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
15381390KS-117クリア
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする