Qi自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 フレキ
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。
赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。
キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。
フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。
ボールジョイント採用。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。
最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
補助足の調節機能。
安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)109
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)330
規格ワイヤレス規格:Qi
出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A
最大出力(W)ワイヤレス充電:10
入力DC12V/24V
耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
内容量1個
注意
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※USBケーブルは付いておりません。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。