PREMIUM HDMI メッシュケーブル
4K/Ultra HD対応のPremium HDMI® cable規格認証済みPREMIUM HDMI メッシュケーブルです。折り曲げの負担がかかりにくく耐久性に優れたメッシュケーブル採用。
4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが出来ます。
明暗差を活かした立体感ある映像を 伝送することができる HDR に対応。映像/音声信号に加えて、100Mbpsのデータ通信を1本のHDMIケーブルで伝送します。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能となっています。
高周波ノイズと低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールドにより外部からのノイズを低減。
コネクタ部はサビなどに強く信号劣化を抑える金メッキを採用しています。
ケーブルが一目で簡単に見分けられるカラーバンド6個付き。(3カラー×2個)
仕様フルHD(1080P)対応、4K2K(60P)対応
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)-HDMI(タイプA・19ピン)
シールド3重シールド
内容量1個
テレビ受信用機器 の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/5m/フラットタイプ/イーサネット対応/High Speed HDMI®;/オス-オス/ブラック/ウルトラHD UHD モニターケーブル
StarTech.com
税込¥3,298
¥2,998
HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com
税込¥6,598
¥5,998