iPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル スタンド機能付 軽量 超薄型 ブラック
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad 第10世代(2022年モデル)用フラップケースです。
iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。
iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。
フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。
フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度で使用できます.
ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース×1
適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
内容量1個