ストリーマ空気清浄機
充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感のないコンパクトタイプです。
1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。
撥水・撥油効果の高い素材を使用したフィルターを採用。汚れが広がりにくく、静電気が落ちにくいのが特長です。
0.3µmの微小な粒子を99.97%除去します。(フィルターの除去性能です)
有害物質を捕えたTAFU(タフ)フィルターを除菌します。
ニオイをフィルターに吸着させて、ストリーマで分解。しかも、吸着能力が再生するので脱臭能力が再生するので脱臭能力が持続します。
ワイドな吹き出し口の採用と、フィンをフィルターの下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音に配慮しました。
抗菌プレフィルターの素材に抗菌成分を配合。フィルターに付着した細菌を抑制します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に
色ホワイト
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)しずか:6/弱:9/標準:15/ターボ46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270
定格消費電力(W)46
本体質量(kg)6.8
交換目安脱臭フィルター:交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安:10年/抗菌プレフィルター:交換不要
センサーホコリ・ニオイセンサー
風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.5
運転音(dB)しずか:19/弱:29/標準:39/ターボ:53
適合床面積~25畳(41m2)
主な機能ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー/節電運転/花粉運転/表示ランプ調整/チャイルドロック
RoHS指令(10物質対応)対応
花粉モード○
脱臭機能○
内容量1台
注意
※花粉を99%除去は約8畳試験空間での約30分後の効果です。実際の使用空間での試験効果ではありません。ご使用状況により効果は異なります。※交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。
※タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は全て除去できるわけではありません。
※しずかモードは運転音を抑えた微風運転の為、空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をオススメします。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15395286 | ACM55Z-W | 01888401 | ACM555A-W |
![]() |
ストリーマ空気清浄機 | ダイキン工業 | 1台 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |