花と野菜の培養土 14L
この花と野菜の培養土は、ポット苗(草花宿根草野菜)の植え付け、寄せ植えに最適な用土です。
この花と野菜の培養土は、各種微量要素が多く含まれた材料の効果で、花は色あざやかに咲かせ、野菜は味が良くおいしい野菜が収穫できる画期的な用土です。
この花と野菜の培養土は、各資材をバランスよく配合して植物の生育に適したPHの値に調整してありますので、そのまますぐにお使い頂けます。
PH調整済
化成肥料配合有機堆肥配合
300℃の高温熱処理済みで安心安全
用途培養土
仕様PH値例:6.5±0.5、EC値例:1±0.5
質量(g)8400
容量(L)14
適合作物一般草花、野菜全般
主原料赤玉土、パーク堆肥、鹿沼土、パーライト、その他
内容量1袋(14L)