曜日別特売

JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V

JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ

電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24内容量1セット(2個)
注意
※本製品は電子部品保護のため、温度制御回路が作動し、下記の使用環境において一時的にハイフラ現象を起こす場合があります。
※長時間ハザードランプを使用した後すぐにウインカーを作動した場合。
※長時間ウインカーを作動した場合。
この場合、本製品が冷却(約2分~3分)されると、正常の作動に復帰します。上記以外でハイフラ現象が復帰しない場合は、電子部品の故障が考えられますので、純正電球(ウインカー用電球)に戻してから走行してください。
※本製品は、車検適合条件を満たしておりますが、車検時の検査官の判断や、灯具・リフレクターの状態により、車検不合格となる場合があります。そのような場合には、純正電球に交換して車検を受けてください。
※純正電球は必ず保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15397508LSL-961S25 BAU15S 角度ピン150°
オープン
5,988
6,587(税込)
当日出荷
15397517LSL-960S25 BA15S 平行ピン180°
オープン
5,988
6,587(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 24年式クオンのフロントとドアのバルブに使用

LED素子が4面に6個ずつあることが原因でクオンのマルチリフレクターではかなり眩しい上に素子が目立つのでステルス効果も薄い。この素子なら各面に2個ずつで十分な上にコストダウンも図れると思う。
耐久性に関しては語れるほど使っていません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする