EXEDY
クラッチカバー
主な適合純正品番
41200-7M001
タイプ
PL
内径(Φmm)
240
外径(Φmm)
430
取付ピッチ(mm)
450
代表車種
ユニバース
適合メーカー
ヒュンダイ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15410205
HYC806
¥
120,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください