EXEDY
クラッチディスク
主な適合純正品番
41100-8R600
歯数
(スプライン)10
内径(Φmm)
240
外径(Φmm)
430
大径(Φmm)
(スプライン)50.8
代表車種
ユニバース
適合メーカー
ヒュンダイ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15410659
HYD130U
¥
113,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください