EXEDY
クラッチディスク(トヨタ)
歯数
(スプライン)21
適合メーカー
トヨタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
大径(Φmm)
代表車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15410878
TYD066U
31250-39040
160
225
(スプライン)23.2
クラウン
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15410887
TYD078V
31250-36400
180
275
(スプライン)29.8
ダイナ、トヨエース
¥
38,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15410896
TYD160V
31250-26252
180
275
(スプライン)29.8
トヨエース、ダイナ、ハイエース
¥
24,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください