クラッチディスク(建機・フォークリフト)

クラッチディスク(建機・フォークリフト) - EXEDY
主な適合純正品番31280-23000-71、31250-20563-71、31250-20564-71、31280-23600-71歯数(スプライン)10内径(Φmm)175外径(Φmm)275大径(Φmm)(スプライン)29代表車種建機・フォークリフト適合メーカートヨタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15411158TFD005U
22,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする