ムートンスリッパ ルームシューズ

ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原 ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原 ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原 ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原 ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原 ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原 ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原 ムートンスリッパ ルームシューズ 萩原
(1件のレビュー)

冷え症の方に芯から温まってほしいムートン素材のスリッパです。
天然のムートンは、保温率80%(メーカー調べ)でぽかぽか。
驚異の保温率で冷えやすい足元を強力サポート。
ただのふわふわスリッパとは、ひとあじ違います。
裏面には、部分的に滑りにくい素材を使用することにより、滑りやつまずきを軽減。

サイズフリー サイズ(cm)約26まで 混率(%)表地:ポリエステル100/中敷部分:羊毛皮100/底地:ポリエステル100 滑り止め効果なし 洗濯方法洗濯不可 靴タイプスリッパ 内容量1足
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15431817 240575001 ピンク
オープン
2,688
2,957 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431826 240575002 アイボリー
オープン
2,688
2,957 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431835 240575003 ベージュ
オープン
2,688
2,957 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431844 240575004 ブラウン
オープン
2,688
2,957 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15431860 240575009 グレー
オープン
2,688
2,957 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
15431826
2024-04-16
用途:
ルーム

ムートン仕様ですので、寒い時期にはとても暖かくとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする