曜日別特売

ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン

ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン - 萩原

人気のベニワレン風ラグの新作。
パイル長35cmのふっくらボリュームのあるシャギーラグで至福の時を。
アイボリーにブラックの大柄チェックでおしゃれなデザイン。
落ち着いた色合いはモノトーンインテリアやシャービーな雰囲気のおうちにぴったり。
インスタ映え間違いなし。

厚さ(mm)40アイボリー寸法(cm)約40×60材質(表)ポリプロピレン100% パイル長:約35mm・36000ノット ヒ-トセット加工滑り止め効果なし特性ホットカーペット/床暖房対応洗濯方法洗濯不可内容量1枚
注意
※生産工程上、サイズにばらつきがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15432115240623640
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする