高周波同軸ケーブル(JIS C3501)

高周波同軸ケーブル(JIS C3501) 冨士電線

可とう性に優れ、高周波においては外部雑音からの影響が少ないため高周波機器間の接続、内部配線給電線などの高周波伝送用に適しています。
軟銅線を内部導体に用い、ポリエチレンを絶縁体として軟銅線編組による外部導体を構成し、 その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。

特性インピーダンス(Ω)75±3
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15413958 3C-2V(JIS) 1巻(10m) 5.4±0.5 43 1/0.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15413967 3C-2V(JIS) 1巻(30m) 5.4±0.5 43 1/0.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15413976 5C-2V(JIS) 1巻(10m) 7.4±0.5 72 1/0.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15413985 5C-2V(JIS) 1巻(30m) 7.4±0.5 72 1/0.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする