DIJET(ダイジェット工業)
ミラーバレルモジュラーヘッド クーラント穴付き MTP
ミラーバレルモジュラーヘッド MTP形
クーラント穴付き
内容量
1個
注意
※本体にインサートおよびレンチは付属しておりません。 別途お求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法Dc(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15419619
MTP-160-M8
8
12
29
15
16
¥
23,050
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
15419628
MTP-200-M10
9
14
36
19
20
¥
24,830
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください