高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PSアルコーブ設置形

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート)  PSアルコーブ設置形 ノーリツ

エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ

用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態PSアルコーブ設置形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号 内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15414956 GTH-C2460AW3H-L-1 BL 12A・13A 2温度 3P内蔵
514,100
179,800
197,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15414965 GTH-C2460AW3H-L-1 BL LPG 2温度 3P内蔵
514,100
179,800
197,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15414974 GTH-C2460AW-L-1 BL 12A・13A 1温度
500,100
179,800
197,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15414990 GTH-C2460AW-L-1 BL LPG 1温度
500,100
179,800
197,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする