パール金属
スプラウト 鉄鋳物製角型スキレット13×13cm
素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製です。熱々の料理を食卓へ。ガス火、IH、オープン使用可。
材質
本体:鉄鋳物、プレート:天然木(ポリエステル塗装)
質量(g)
本体:921、プレート:95
サイズ(cm)
13×13
表面処理
油焼き
本体寸法(幅W×全長×高さH)
155×235×40
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×150×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15416627
HB-6211
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください