アクアシステム
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
流量計で手元で流量確認できる
小分け容器が満タン時、自動ストップ
PSE(電気用品安全法)適合品
IBCコンテナ用
電源はAC100V
計量オーストップガンATPS-20Ad
用途
アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます
市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
付属品
電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質
本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)
14.5
使用温度範囲(℃)
0~60
電源(V)
AC100
揚程(m)
6(押上)
最大吐出量(L/min)
20(1cP時)
ホース内径(Φmm)
19(吸入・吐出)
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
1.5(吸入)6(吐出)
使用流体
アドブルー
ノズル
計量オーストップガンATPS-20Ad
駆動方式
電動式
使用場所
運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
内容量
1台
注意
※外観が予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15417957
IBC-MASTER
¥
397,200
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200