パール金属
ホームレーベルⅡ スプーン&フォーク(ケース付)
ランチにぴったりのスプーン・フォークセットです。洗いやすい!シンプルな形状のケース付き
材質
ケース:AS樹脂、スプーンハンドル・フォークハンドル:ポリスチレン、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
ケース:38、スプーン:22
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×45×20
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
スプーン:155×15×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15418097
D-6730
ブラック
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15418106
D-6732
ホワイト
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください