曜日別特売

キッチンフィット コンロ奥ラック600

キッチンフィット コンロ奥ラック600 - パール金属キッチンフィット コンロ奥ラック600 - パール金属
(1件のレビュー)

パンチング棚で小物も置ける!

材質鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(g)891タイプ高足/足折れタイプ耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×145×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418149HB-5555
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: コンロ奥用
卸売・小売業

もう少し幅があるものはたくさんあるのですが、この幅のものがほしかった!ちょっとの差ですが、キッチンが狭いためコンパクトで使い勝手よきです。高さもあるので鍋だけでなく食材のちょいおきなどもできます。お値段以上!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする