箸先がつかない八角箸

箸先がつかない八角箸 - エムテートリマツ箸先がつかない八角箸 - エムテートリマツ箸先がつかない八角箸 - エムテートリマツ
(1件のレビュー)

箸置を用意するのは面倒、でも箸先がテーブルやトレーにつくのはチョット、と言うあなた・・・・
箸をテーブルやトレーに置いた時に箸先がつかない形状なので、箸置が無くても気持ち良くお食事が出来ます。
八角形の形状は箸を持ち上げる時にずれにくく、また箸先は滑り止め加工を施してあります。
耐熱温度260度 丈夫なPPS樹脂製なので、食器洗浄機や乾燥機も使用可能です。
箸先は滑り止めのシボ加工を強くしています。

材質PPS樹脂長さ(cm)22.5耐熱温度(℃)260食器洗浄機可能食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418176-
350
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15418176
2024-04-24
用途: 店の飲食用
飲食業

箸先がつかないので、箸置き要らずでいいです。ゴミも減ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする