曜日別特売

デリシュ ふっ素加工フライパン

デリシュ ふっ素加工フライパン - パール金属

ふっ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。

サイズ(cm)20材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装グリーン質量(g)306本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×205×70内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418779HB-878430620
1,600
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする