小型圧力計(A枠立型・Φ40)

小型圧力計(A枠立型・Φ40) - 高島計器
(1件のレビュー)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。

材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3内容量1個
注意
※圧力レンジ(MPa)、ネジサイズ等確認の上発注をお願いします。
全14種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154250541737010A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~0.1R1/8気体、液体
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
154250701737016A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~0.16R1/8気体、液体
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
154250791737025A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~0.25R1/8気体、液体
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
154250881737040A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~0.4R1/8気体、液体
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
154250971737060A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~0.6R1/8気体、液体
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
154251061737110A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~1R1/8気体、液体
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
154251151737116A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~1.6R1/8気体、液体
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
154251241737125A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~2.5R1/8気体、液体
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
154251401737140A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~4R1/8気体、液体
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
154251491737160A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~6R1/8気体、液体
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
154251581737210A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~10R1/8気体、液体
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
154251671737216A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~16R1/8気体、液体
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
154251761737225A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~25R1/8気体、液体
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
154251851737901A枠(立型つば無し)±3%F.S.0.0~-0.1R1/8気体、液体
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15425079
2023-04-05
用途: 自作携帯エアゲージ
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの自作携帯エアゲージに使用
これにチャックとホース等を付ける
取付ネジ1/8だしコンパクトに完成

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする