高島計器
小型圧力計(D枠立型・Φ40)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質
株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)
100×100×100
色
赤
質量(g)
100
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
内容量
1個
全14種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15428755
1741010
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~0.1
R1/8
気体、液体
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428764
1741016
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~0.16
R1/8
気体、液体
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428780
1741025
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~0.25
R1/8
気体、液体
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428789
1741040
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~0.4
R1/8
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428798
1741060
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~0.6
R1/8
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428807
1741110
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~1
R1/8
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428816
1741116
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~1.6
R1/8
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428825
1741125
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~2.5
R1/8
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428834
1741140
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~4
R1/8
気体、液体
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428850
1741160
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~6
R1/8
気体、液体
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428859
1741210
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~10
R1/8
気体、液体
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428868
1741216
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~16
R1/8
気体、液体
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428877
1741225
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~25
R1/8
気体、液体
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15428886
1741901
D枠(埋込型型つば無し)
43.3
±3%F.S.
0.0~-0.1
R1/8
気体、液体
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください