収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm

収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン) 収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン) 収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン) 収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン) 収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン) 収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン) 収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン) 収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm ナビス(アズワン)

足元部分に備蓄品や防災品等を収納できます。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
便利な収納付き。

材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×610 全高(mm)740 座高(mm)400 座奥行(mm)450 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15434529 SB-1200 スカイブルー 7-9794-01
109,000
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434538 PB-1200 ライトブルー 7-9794-02
109,000
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434547 LG-1200 ライムグリーン 7-9794-03
109,000
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434556 PG-1200 ライトグリーン 7-9794-04
109,000
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434565 PK-1200 ピンク 7-9794-05
109,000
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434574 CR-1200 クリーム 7-9794-06
109,000
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434590 IV-1200 アイボリー 7-9794-07
109,000
99,980
109,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする