収納付ロビーベンチ 1800×610×400/740mm

収納付ロビーベンチ 1800×610×400/740mm ナビス(アズワン)

足元部分に備蓄品や防災品等を収納できます。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
便利な収納付き。

材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×610 全高(mm)740 座高(mm)400 座奥行(mm)450 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15434669 SB-1800 スカイブルー 7-9796-01
119,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434678 PB-1800 ライトブルー 7-9796-02
119,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434687 LG-1800 ライムグリーン 7-9796-03
119,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434696 PG-1800 ライトグリーン 7-9796-04
119,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434705 PK-1800 ピンク 7-9796-05
119,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434714 CR-1800 クリーム 7-9796-06
119,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434730 IV-1800 アイボリー 7-9796-07
119,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする