バスケットカート アルミ製 YMA2シリーズ
軽い力で搬送できます。
最大33Lのバスケットが2個積載できます。
安心なストッパー付きキャスターです。
ネスティング可。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)5.5
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)591×488×918
アズワン品番7-7513-12
搭載可能台数カゴ:上下×各1個
内容量1個