オートディスペンサー フロアスタンド付

オートディスペンサー フロアスタンド付 ナビス(アズワン) オートディスペンサー フロアスタンド付 ナビス(アズワン)

アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。

仕様ディスペンサー+スタンド 材質本体/ABS、スタンド/スチール 寸法(mm)Φ390×1420~1730 質量(kg)本体/0.7、スタンド/5 容量(mL)供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5 電源単三乾電池×4個 ボトル容量(mL)850 アズワン品番7-9967-01 使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル 内容量1個
注意
※霧状に噴霧することはできません。
※本体に薬液は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15437408 NDS1308
11,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする