Weberブリケット(炭) 4kg
最高級の炭を使って、とびきり美味しいお肉を焼こう!着火が素早く、3時間もの長時間燃焼をするWeberブリケットは100%自然素材で作られているので、純粋なスモーキーフレーバーを堪能できます。製造工程では、50トンプレスで高圧縮するため、密度の高いブリケットが造られます。最後に残る灰も少なく後片付けを楽にしてくれます。 BBQ専用の丸い形と表面に溝があることで、空気の通りを良くし、着火は20分で完了。 次回の使用までの保管も考慮し、保存に最適な防水加工でジップ付き袋入りです。
用途炭
材質木材(広葉樹)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×170×645
内容量1袋