15.6インチ汎用PCスタンドインナーケース
バッグから出し入れしやすい薄型設計、外出時に便利なPCスタンド機能付き。
表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。
持ち運びに便利なハンドル付き。
大きく開いて出し入れしやすい。
内側の起毛素材がノートPCをやさしく保護。
材質EVA、ポリエステル
質量(g)約610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×32×405
対応機種15.6インチまでのノートPC
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×27×380(内寸)
対応インチサイズ15.6
特性スタンド機能(角度調整付)
内容量1個
注意
※機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。