こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
(6)
使用量わずか10gだから、沢山洗える超コンパクト粉末洗剤。
サイズ約1/3のスリムサイズでも洗たく回数50回で長持ち (メーカーの従来粉末洗剤比)
水30Lに対し。 抗菌ニーズに対応!生乾きのイヤなニオイも防ぎます。
抗菌・洗浄・漂白・柔軟 ALL in処方におまかせ!
溶けやすさも抜群で粉末洗剤の不満である「重い」「かさばる」を解消。
形状粉末
シリーズファーファ
商品タイプ本体
内容量1個(500g)
洗濯用洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15446167 | - | 05346577 | - |
![]() |
ファーファ3倍濃縮超コンパクト粉末洗剤 | ファーファ | 1個(500g) | ¥379 税込¥417 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 15446167
2024-06-12
- 用途:
- 通常衣類等の洗濯物に
その他業種
コンパクトで良いです。
洗濯1回あたりのコスパも、他社の通常サイズの粉末洗剤と変わらないです。
小さくなった分、収納場所に困らないです。
紙製の計量スプーンは使いにくいので、手持ちのスプーンに線引いて使っています。