コンパクトフォルムマスク やや小さめサイズ
W19.2×8.4cmのやや小さめサイズ 不織布3層構造 3mm耳紐 個別包装を無しにして、お求めやすい価格と品質を両立 JIS一般用マスク規格適合
形状柳葉型
サイズやや小さめ
入数(枚)30
寸法(幅W×高さH)(mm)192×84
構造3層
対象ウイルス・花粉・風邪
ひもタイプ耳かけ
内容量1個(30枚)
W19.2×8.4cmのやや小さめサイズ 不織布3層構造 3mm耳紐 個別包装を無しにして、お求めやすい価格と品質を両立 JIS一般用マスク規格適合