クイックホイールガイドピン

クイックホイールガイドピン - KTCクイックホイールガイドピン - KTC
(8件のレビュー)

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。
ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。
ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。

用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)150質量(g)145適応ボルトサイズM14内容量1個
注意
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書)を十分に理解し作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15464148AH4-14150
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15464148
2026-03-12
用途: 輸入車のタイヤ交換

輸入車はホイールボルト式なので、穴合わせが大変ですが、ガイドピンを使用することで楽になりました。
塗装されたキャリパーを傷つける事なく作業が出来ます。

対象商品 : 15464148
2026-01-29
用途: 輸入車のタイヤ取付時に
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入車のタイヤ取付用に購入してみました。ネジ式のガイドピンを使用していましたがネジのピッチが違うと使えませんでした、クイック式のこの製品なら差し込むだけなので便利です。太さも2種類あります。

2025-12-17
用途: タイヤ交換時に使用

まだ使用していないので分かりませんが、クオリティーも良さそうで
今後使用するのが楽しいです。これでタイヤ交換が楽になれば嬉しいです。

2025-11-06
用途: 脱着に使用

ザ・ビートルのタイヤ・ホイール交換時に使用しました。
ボルトで締め付けるタイプの車両には必需品と思います。
ボルト穴の位置合わせ・保持している力が楽になる。

対象商品 : 15464148
2025-08-11
用途: タイヤ交換
製造業

ねじ込みタイプより、断然使いやすいです。
KTC製で信頼性もあって良いです。

対象商品 : 15464148
2025-04-27
用途: 外車等でクリップボルト車両のタイヤ付けに

外車のタイヤ交換等に 最近は大口径ホイールが多数で取り付けに手間取り、腰も痛めそうですが こいつが純正のアルミと違いスチール製で安心です

2025-01-15
用途: タイヤ交換時の穴合わせ
製造業

BMW-X2に適合です。買い直しです、ご自身の車のネジサイズを要確認。

1が参考にしています
2024-09-16
用途: ベンツのホイルをはめるときに助かりました
光寺モータース自動車・二輪車・自転車関連業

2本で、ガイドピンを連結して使えたら、もっとらくかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする