曜日別特売

テープのり ノリノスポット しっかり貼れる

テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノスポット しっかり貼れる - PLUS(プラス)[文具]

プリントや領収書貼りに最適!ホチキスタイプの新しいテープのり登場!用紙を挟んで押すだけなので糊の転写不具合がおきにくい簡単操作!
無駄貼りしないで「点で貼れる」【コストパフォーマンスの良さ】
授業中など机にスペースが無くても貼れる
用紙を差し込めば自然に端に転写可能【端ピタ転写】
ペンポーチにしっかり収まるコンパクトサイズ【学生の携帯ニーズにマッチ】
しっかり閉められる防塵性 【モバイル型の必須機構】

材質樹脂テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)4テープ約650回分繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15464376TG-1821(54430)ブルー23×62×33テープ交換タイプ本体
430
349
384(税込)
当日出荷
15464385TG-1821(54431)ピンク23×62×33テープ交換タイプ本体
430
349
384(税込)
4日以内出荷
15464394TG-1821(54432)グリーン23×62×33テープ交換タイプ本体
430
349
384(税込)
当日出荷
15464410TG-1821R(54433)クリア17×49×26つめ替え用テープ
300
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする