スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×2ポート AC一体型 小型 軽量 薄型 USBコンセント iPhone

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×2ポート AC一体型 小型 軽量 薄型 USBコンセント iPhone エレコム

小型・軽量で持ち運びに便利。GaN(窒化ガリウム)を採用、Power Delivery(PD)対応スマートフォンやタブレットなどをコンセントで超高速充電できるUSB AC充電器です。

質量(g)約95 外形寸法(mm)約 幅59×厚み17×高さ83 (ACプラグ収納時 ) 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) メス×1、USB Type-A メス×2 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 機能おまかせ充電機能搭載 定格出力電圧USB Type-C(USB-C):5V/9V/15V/20V、USB Type-A:5V 定格入力電流(A)1.0 保証期間1年 定格出力電力(W)合計42(USB Type-C:30W + USB Type-A:合計12W) 使用地区日本 USBポート数USBC×1、USB×2 プラグタイプ180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流USB Type-C : 3A(5V時)/3A(9V時)/2A(15V時)/1.5A(20V時)、USB Type-A : 合計最大2.4A(1ポートあたり最大2.4A) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63425986 EC-AC07BK ブラック 64-9092-56
6,970
 
 
取扱い終了
63425995 EC-AC07WF ホワイトフェイス 64-9092-57
6,970
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする