スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 急速3A iPhone

スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 急速3A iPhone エレコム

家庭用コンセントからUSB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンを充電できるAC充電器です。
一体型のTypeCケーブルに加え、最大出力2.4AのUSBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートには、接続された機器の最適電流を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電機能を搭載しています。
合計3Aの超高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。
タイプCコネクタは表裏を気にすることなく、どちらの向きでも挿入することができます。
持ち運びに便利なフラット型コンパクトサイズです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納が可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さ約1.5mのケーブルを採用しています。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

用途
タイプC対応のAndroidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
別途ケーブルをご用意いただくことで、iPhoneやiPad、その他のスマホにもご使用いただけます。
規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)合計最大出力3 対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/3A、Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電が可能なスマートフォン、タブレット。※2017年7月現在 幅W×厚さ×高さH(mm)約59×24×53 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 対象地域日本 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74216038 MPA-ACCFW154BK ブラック
4,020
 
 
取扱い終了
74216065 MPA-ACCFW154WF ホワイトフェイス
4,020
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする