スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone

スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC ケーブル一体型 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム

USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。

仕様USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付 質量(g)約154 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))オス/USB Aメス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3、9V時2.22、USB-A:5V時2.4 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))オスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB -Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。※USB -Aメスから充電する場合は別途各機器のコネクタに対応したケーブルを準備する必要あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28.0×58.8 プラグコンセント:90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格入力電流(A)0.8 保証期間1年 定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20 + USB A:12) 使用地区日本 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9 USB-A:5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70443504 MPA-ACCP19WF ホワイトフェイス 64-9712-79
6,460
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
70443495 MPA-ACCP19BK ブラック 64-9712-78
6,460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする