スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート 合計68W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム

USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1ポート接続時:50/60Wポートは5V時3A/9V時3/15V時3/20V時3、18Wポートは5V時3、9V時2、2ポート同時接続時:50/60Wポートは20V時2.5+18Wポートは9V時2 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(60W(2ポート同時接続は50W))の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×30×66 定格入力電流(A)1.5 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年 定格出力電力(W)1ポート接続時:50/60Wポートは60、18Wポートは18、2ポート同時接続時:合計68(50/60Wポートは50 + 18Wポートは18) 使用地区日本 定格出力電圧(V)50/60Wポート:5/9V/15/20、18Wポート:5/9 アズワン品番65-2325-87 内容量1個
注意
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は60Wです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75079604 MPA-ACCP24BK
11,000
5,698
6,268 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする