スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、 2ポート同時出力時:各5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A / 9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、 2ポート同時出力時:合計最大15W 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13153475 MPA-ACCP36BK ブラック
4,380
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
13153484 MPA-ACCP36WH ホワイト
4,380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする