スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m

スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1.5m エレコム

10年使える長寿命設計!ケーブル一体型で、家庭用コンセントから気軽にスマートフォンを充電できるAC充電器。
microBコネクタ(マイクロBコネクタ)を搭載したスマートフォンに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。
10年使用できる長寿命設計を実現しています。
(あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません)
スマートフォンを約3.5時間でフル充電できます。
壁面のコンセントに接続してもゆったりと取り回すことができるケーブル長1.5mを採用しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。

質量(g)45 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB「microB]オス 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種micro-Bコネクタを搭載するスマートフォン、およびタブレット ※2017年4月現在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.8×50(本体のみ) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 定格出力電圧(V)DC5 使用可能国日本国内専用 内容量1個
注意
※充電時間はバッテリー容量が2100mAのスマホを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力電流(A)
使用環境温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65099993 MPA-ACMA1510NBK ブラック 1A 0~40℃
1,850
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
65100009 MPA-ACMA1510NWF ホワイトフェイス 1 0~40
1,850
1,090
1,199 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする