FORMULA PRO TLR HL S-LIGHT チューブレスレディ

FORMULA PRO TLR HL S-LIGHT チューブレスレディ - IRC

近年チューブレス/チューブレスレディホイールとして、リムメーカー各社がフックレスリムを採用する動きが広がっているため第5世代FORMULA PROシリーズのビードを仕様変更しました。フックあり/フックなし両方に対応しています。
グリップと耐摩耗性、さらに大幅な耐候性向上を実現
ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシップ
プロチームがレースで使用するモデル

タイプTLビードフォールディング内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
空気圧
使用空気圧(kPa)
使用空気圧(kg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15467246190179700×23C20590-115600-8006.0-8.0
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15467255190180700×25C22073-115500-8005.0-8.0
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15467264190181700×28C25573-100500-7005.0-7.0
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15467280190182700×30C27565-90450-6004.5-6.0
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする