コレクト コレクトの 事務用品 コレクトの ファイリング コレクトの インデックス/リフィル コレクションポケット 1ポケット 穴数2穴・3穴・4穴兼用 コレクションポケット 1ポケット 注文コード 15468217 透明度抜群の替えリーフ 用途ライブやコンサートのフライヤー、A4サイズ210×297mmに適しています。 寸法(mm)309×234 色透明 穴数2穴・3穴・4穴兼用 収納サイズA4 収納寸法(mm)304×215 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S-0110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15468217 S-0110 ¥800 ¥689 ¥689 ¥758 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 ファイルボックスA4 5枚 マルアイ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(オープンタイプ) キングジム 税込¥1,428 ¥1,298 キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 税込¥461 ¥419 名刺カードポケット A4 コレクト 税込¥923~ ¥839~ 名刺カードポケット B5 コレクト 税込¥835 ¥759 (1) バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 税込¥1,758 ¥1,598 透明ポケット フタつき B4-L コレクト 税込¥769 ¥699 バスケットへ レシート/領収書スキャンホルダー キングジム 税込¥2,418 ¥2,198 透明ポケットA5用 コレクト 税込¥439 ¥399 バスケットへ 透明ポケット フタつき B5 コレクト 税込¥725 ¥659 バスケットへ ワイド粘着ポケット A6 コレクト 税込¥461 ¥419 透明ポケット1 B5-L コレクト 税込¥879 ¥799 バスケットへ 透明ポケット B5-L コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 コクヨ 税込¥934 ¥849 ワイド粘着ポケット A5 コレクト 税込¥615 ¥559 バスケットへ 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ 透明ポケットB4用 コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ 透明ポケット B3 コレクト 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ メッシュケース エスコ 税込¥825 ¥750 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングインデックス/リフィルクリアポケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります クリアポケット カラーインデックス 替背見出し紙 シェアする マイページ 最近見た商品