コレクションポケット 3ポケット

コレクションポケット 3ポケット コレクト

透明度抜群の替えリーフ

用途A4判 1/3サイズのパンフレット、チケットなど横長の印刷物におすすめです。 寸法(mm)309×234 透明 穴数2穴・3穴・4穴兼用 収納サイズチケット 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15468235 S-0130
800
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする