コレクト コレクトの 事務用品 コレクトの ファイリング コレクトの インデックス/リフィル コレクションポケット 9ポケット 穴数2穴・3穴・4穴兼用 コレクションポケット 9ポケット 注文コード 15468269 透明度抜群の替えリーフ 用途トレーディングカード63×89mmや、B8判 64×91mmにおすすめです。 寸法(mm)309×234 色透明 穴数2穴・3穴・4穴兼用 収納サイズカードサイズ 収納寸法(mm)99×70 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S-0330 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15468269 S-0330 ¥800 ¥689 ¥689 ¥758 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイド粘着ポケット A6 コレクト 税込¥461 ¥419 透明ポケットA5用 コレクト 税込¥439 ¥399 バスケットへ 製本工房 A4サイズ 100枚収納タイプ レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 透明ポケットA110ミリ コレクト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 税込¥274~ ¥249~ 製本工房 中表紙セット A4サイズ 100枚収納 レイメイ藤井 税込¥373 ¥339 バスケットへ 透明ポケット2×2 B5 コレクト 税込¥879 ¥799 バスケットへ 透明ポケット フタつき B4-L コレクト 税込¥769 ¥699 バスケットへ 名刺カードポケット B5 コレクト 税込¥835 ¥759 (1) バスケットへ フォトスタンドアルバム アーテック 税込¥300 ¥273 バスケットへ カードケース (硬質塩化ビニル) エスコ 税込¥550 ¥500 バスケットへ 片開きパイプ式ファイル エスコ 税込¥1,208~ ¥1,098~ 透明ポケット B5-L コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ 製本テープ ニチバン 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ クルーズボックス クルーズ 税込¥2,748 ¥2,498 透明ポケットA3用 コレクト 税込¥725 ¥659 バスケットへ 工事写真帳台紙 日本法令 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 透明ポケットB4用 コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングインデックス/リフィルクリアポケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります クリアポケット カラーインデックス 替背見出し紙 シェアする マイページ 最近見た商品