コレクト
コレクションポケットB5
(1件のレビュー)
透明度抜群の替えリーフ 脱落防止フタつき 高透明PP
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15468305
S-5110
1ポケット
B5
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
15468314
S-5120
2ポケット
A6
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
15468330
S-5130
3ポケット
チケット
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
15468339
S-5220
4ポケット
カード
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください