コレクションポケットB5 4ポケット

コレクションポケットB5 4ポケット コレクト

透明度抜群の替えリーフ 脱落防止フタつき 高透明PP

用途人気のゲームカードをスリーブに入れた状態でゆったり収納できます。 寸法(mm)309×234 透明 穴数2穴・3穴・4穴兼用 収納サイズカード 収納寸法(mm)132×93 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15468339 S-5220
700
599
659 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする