AX7800トライバンドメッシュWi-Fi 6システム(2台セット)
3バンド合計で最大7800Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。4x4/HE160:4804Mbps(5GHz-1)+ 2x2/HE160:2402Mbps(5GHz-2)+ 2x2:574Mbps(2.4GHz)の8ストリームに対応しています。最新のWiFiテクノロジーで最大566m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。2.5Gbpsポートx1とギガビットポートx2を搭載しており、高速な有線接続も可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でホお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
内容量1個