ポータブル電源 SuperBase Pro 1500<4G回線搭載>

ポータブル電源 SuperBase Pro 1500<4G回線搭載> ZENDURE

ZENDURE SuperBase Proは大容量で高出力なポータブル電源です。1456Whの大容量は多くの電気機器を十分な時間利用可能で、ACポート2000W出力は温熱器具や調理家電を含む高消費電力製品も利用可能です。大容量を2時間以内に充電する高速充電(1500W入力)と、キャスター/ハンドルによる持ち運びやすさにより、どんな場面でもすぐにご利用いただくことが可能です。4G回線を搭載しており、専用のZENDUREスマートフォンアプリからリモートでの管理・操作が可能です。高いデザイン性は日本国内のGood Design賞およびグローバルの権威であるiF Good Designを取得しています。防塵ケースはSuperBase Proに完全フィットするように作られており、利用中もファン部分を塞がないため、ケースをしたままご利用いただくことが可能です。

USBポート数5 充電端子AC 給電端子Type-C、AC、DC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15470500 ZDSBP1500BK-JP 1440Wh 19.5(防塵ケースを含む) 100V-120V、5-20V、5-12V、10A/13.6、10A/13.6V 100-120V、10A/12V、10A/24V
オープン
229,800
252,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする